| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713374 Herst.-Nr.: 18365-511-1809-XL EAN/GTIN: 5711074657353 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18365-511-1809/XL, 183655111809, Weste, ULTIMATE STRETCH, Größe XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 420 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste xl, arbeits weste, arbeitsweste xl, Weste, WESTE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,46* | € 59,69* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,78* | € 59,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,44* | € 59,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,69* | € 61,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,34* | € 69,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|