| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711626 Herst.-Nr.: 50568-959-0209-2XL EAN/GTIN: 5711074224753 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50568-959-0209/2XL, 505689590209, T-shirt Bielefeld, Größe 2XL, rot/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 360 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 360 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, damen-t-shirts xxl, freizeit pullover, MASCOT Bielefeld, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,78* | € 27,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,94* | € 27,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,67* | € 27,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,83* | € 28,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,01* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|