Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22365-318-89/4XL, 2236531889, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 4XL, Anthrazitgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1711335
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22365-318-89-4XL
EAN/GTIN:
     5715411027779
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22365-318-89/4XL, 2236531889, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 4XL, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
516 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
516 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, kälteschutz weste, thermoweste 4xl, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 120,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 121,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.