Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22365-318-34/3XL, 2236531834, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 3XL, waldgrün Cus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1711328
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22365-318-34-3XL
EAN/GTIN:
     5715411027670
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22365-318-34/3XL, 2236531834, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 3XL, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
504 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste 3xl, mascot fjordweste, kälteschutz weste, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 93,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,02*
€ 94,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.