Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22375-318-06/S, 2237531806, Thermoweste mit CLIMASCOT ,Damenpassform, Größe S, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1711233
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22375-318-06-S
EAN/GTIN:
     5715411049795
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22375-318-06/S, 2237531806, Thermoweste mit CLIMASCOT ,Damenpassform, Größe S, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
406 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
70% Baumwolle/30% Polyester
Bruttogewicht:
406 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Fu
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, kälteschutz weste, kälteschutzweste s, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 81,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,79*
€ 82,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.