| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710632 Herst.-Nr.: 20084-932-0691-3XL EAN/GTIN: 5711074864850 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20084-932-0691/3XL, 200849320691, Sweatshirt, Größe 3XL, weiss/azurblau Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,94* | € 57,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,91* | € 57,82* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,10* | € 59,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,82* | € 61,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,19* | € 71,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|