| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710509 Herst.-Nr.: 50204-830-09-S EAN/GTIN: 5707209830203 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50204-830-09/S, 5020483009, Sweatshirt Tucson, Größe S, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 480 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 480 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,66* | € 29,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,65* | € 29,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,31* | € 29,55* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,63* | € 30,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,78* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|