| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710267 Herst.-Nr.: 51591-970-11-XL EAN/GTIN: 5711074469444 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
51591-970-11/XL, 5159197011, Sweatshirt mit Reißverschluss Lavit, Größe XL, kornblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | Basic, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke blau xl, herren pullover, herrenpullover blau, MASCOT Lavit, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,51* | € 31,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,40* | € 32,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,19* | € 32,40* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,42* | € 32,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,29* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|