| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710085 Herst.-Nr.: 51580-966-202-XL EAN/GTIN: 5711074658596 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
51580-966-202/XL, 51580966202, Sweatshirt Carvin, Größe XL, verkehrsrot Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 520 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 520 g | Produkteigenschaften: | Basic, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,21* | € 21,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,18* | € 22,97* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,75* | € 23,06* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,84* | € 23,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,15* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|