| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709933 Herst.-Nr.: 00784-280-08-S EAN/GTIN: 5708628295802 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00784-280-08/S, 0078428008, Sweatshirt Caribien, Größe S, grau-meliert Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 480 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 480 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, unisex-sweatshirt grau, freizeit pullover, herren-sweatshirt s, MASCOT Caribien, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,37* | € 26,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,79* | € 28,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,73* | € 28,24* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,93* | € 28,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,31* | € 31,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|