| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709907 Herst.-Nr.: 00784-280-02-4XL EAN/GTIN: 5708628325134 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00784-280-02/4XL, 0078428002, Sweatshirt Caribien, Größe 4XL, rot Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 650 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 650 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, unisex-sweatshirt xxxxl, freizeit pullover, damen-sweatshirt rot, MASCOT Caribien, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,92* | € 34,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,71* | € 35,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,80* | € 35,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,14* | € 36,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,02* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|