| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709702 Herst.-Nr.: 18105-951-010-XL EAN/GTIN: 5711074650088 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18105-951-010/XL, 18105951010, Strickpullover mit Reißverschluss, Größe XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 570 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 570 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, fleecejacke blau xl, herren pullover, herrenpullover blau, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,15* | € 47,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,92* | € 48,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,12* | € 48,62* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,02* | € 48,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,73* | € 54,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|