Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19005-351-14010/4XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709606
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19005-351-14010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074791361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19005-351-14010/4XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 4XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 120,02*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 121,78*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 122,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 136,45*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 109,47*
€ 137,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.