Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0960-996-09/45, F096099609, Sneakers mit Schnürsenkeln, Berufsschuh, Größe 45,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708954
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0960-996-09-45
EAN/GTIN:
     5711074972883
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Sneaker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0960-996-09/45, F096099609, Sneakers mit Schnürsenkeln, Berufsschuh, Größe 45, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
668 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Nubuk
Bruttogewicht:
668 g
Produkteigenschaften:
Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
01 Berufsschuh
Weitere Suchbegriffe: sneaker schwarz, sneaker 45, mascot sneaker, Sneakers mit Schnürsenkeln, SNEAKERS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 82,35*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,45*
€ 82,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,60*
€ 83,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,35*
€ 98,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.