Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0960-996-09/44, F096099609, Sneakers mit Schnürsenkeln, Berufsschuh, Größe 44,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708951
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0960-996-09-44
EAN/GTIN:
     5711074972876
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Sneaker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0960-996-09/44, F096099609, Sneakers mit Schnürsenkeln, Berufsschuh, Größe 44, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
668 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Nubuk
Bruttogewicht:
668 g
Produkteigenschaften:
Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
01 Berufsschuh
Weitere Suchbegriffe: sneaker schwarz, sneaker 44, mascot sneaker, Sneakers mit Schnürsenkeln, SNEAKERS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 81,85*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,57*
€ 82,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,87*
€ 82,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,87*
€ 74,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.