Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0650-704-09/39, F065070409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 39,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708138
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-09-39
EAN/GTIN:
     5715411068888
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herren-halbschuhe 39
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0650-704-09/39, F065070409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 39, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
964 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyamid
Bruttogewicht:
964 g
Produkteigenschaften:
S1PL, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, herrenschuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh S1P, SICHERHEITSHALBSCHUH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 157,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 158,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,80*
€ 187,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,35*
€ 184,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,66*
€ 179,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,82*
€ 164,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,01*
€ 148,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.