Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22149-605-3534/29C56, 221496053534, Shorts, Stretch, Größe 29C56, helles waldgrü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1707470
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22149-605-3534-29C56
EAN/GTIN:
     5715411032148
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22149-605-3534/29C56, 221496053534, Shorts, Stretch, Größe 29C56, helles waldgrün/waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
492 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
492 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 94,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,09*
€ 95,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,93*
€ 108,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.