| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705649 Herst.-Nr.: 50610-962-1809-3XL EAN/GTIN: 5711074442270 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50610-962-1809/3XL, 506109621809, Polo-sweatshirt Magdeburg, Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 496 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 496 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt xxxl, freizeit pullover, herren-poloshirt grau, MASCOT Magdeburg, POLO-SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,07* | € 60,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,34* | € 61,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,34* | € 61,32* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,05* | € 63,28* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,87* | € 64,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|