Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22703-639-09/4XL, 2270363909, Microfleece Pullover mit kurzum Zipper, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1704183
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22703-639-09-4XL
EAN/GTIN:
     5715411018951
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22703-639-09/4XL, 2270363909, Microfleece Pullover mit kurzum Zipper, Größe 4XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
620 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, mascot fleecepullover, herren pullover, Microfleece Pullover mit kurzum Zipper, MICROFLEECE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 64,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,52*
€ 64,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.