| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701835 Herst.-Nr.: 18969-311-03-140 EAN/GTIN: 5711074717644 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18969-311-03/140, 1896931103, Latzhose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 140, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 450 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 92% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 450 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose für Kinder, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,01* | € 53,25* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,64* | € 53,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,14* | € 54,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,50* | € 62,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,44* | € 62,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|