| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701826 Herst.-Nr.: 18969-311-03-104 EAN/GTIN: 5711074717613 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18969-311-03/104, 1896931103, Latzhose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 104, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 340 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 92% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 340 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose für Kinder, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,39* | € 53,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,51* | € 53,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,27* | € 54,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,67* | € 54,20* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,68* | € 62,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|