Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22486-378-22/L, 2248637822, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe L, borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1700671
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22486-378-22-L
EAN/GTIN:
     5715411063128
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22486-378-22/L, 2248637822, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe L, bordeaux Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
680 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 81,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,63*
€ 82,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.