Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700439 Herst.-Nr.: 00539-620-03-ONE EAN/GTIN: 5708628289627 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00539-620-03, 0053962003, Kaputze mit Reißverschluss MacKenzie, Größe ONE, grün Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 162 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 162 g | Produkteigenschaften: | Reißverschluss, Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,71* | € 15,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,51* | € 17,66* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,57* | € 17,70* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,10* | € 19,71* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,14* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|