Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22586-608-09/4XL, 2258660809, Fleecepullover, Kapuze, Reißverschluss, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1680611
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22586-608-09-4XL
EAN/GTIN:
     5715411001144
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22586-608-09/4XL, 2258660809, Fleecepullover, Kapuze, Reißverschluss, Größe 4XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyester/11% Elasthan
Bruttogewicht:
840 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, mascot fleecepullover, herren pullover, FLEECEPULLOVER,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 84,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,36*
€ 85,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.