| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680386 Herst.-Nr.: 18603-316-010-M EAN/GTIN: 5711074721917 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18603-316-010/M, 18603316010, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe M, schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 528 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 528 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,47* | € 59,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,74* | € 59,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,87* | € 66,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,75* | € 67,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|