| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1680253 Herst.-Nr.: 18603-316-09-4XL EAN/GTIN: 5711074721986 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18603-316-09/4XL, 1860331609, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 4XL, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 664 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Bruttogewicht: | 664 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, fleece jacke schwarz 4xl, herren pullover, herrenpullover schwarz, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,91* | € 74,34* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,43* | € 77,34* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,97* | € 77,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 65,93* | € 85,59* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 67,51* | € 87,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|