Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18103-316-09/4XL, 1810331609, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 4XL, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1680252
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18103-316-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074985746
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18103-316-09/4XL, 1810331609, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 4XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
583 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
583 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, fleece jacke herren, herren pullover, mascot fleece jacke, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 69,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 74,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,62*
€ 82,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.