Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22585-608-89/3XL, 2258560889, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 3XL, Anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1680192
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22585-608-89-3XL
EAN/GTIN:
     5715411006637
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22585-608-89/3XL, 2258560889, Fleecepullover mit Reißverschluss, Größe 3XL, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
689 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyester/11% Elasthan
Bruttogewicht:
689 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, fleecepullover xxxl, herren pullover, mascot fleecepullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, FLEECEPULLOVER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,01*
€ 69,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 69,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,18*
€ 78,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.