Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18153-316-09/4XL, 1815331609, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679941
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18153-316-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074985647
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece Jacke
Fleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18153-316-09/4XL, 1815331609, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 4XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
444 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
444 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 69,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 72,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,18*
€ 72,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,22*
€ 81,85*
1
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 123,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.