| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679439 Herst.-Nr.: 16103-302-010-M EAN/GTIN: 5711074653829 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
16103-302-010/M, 16103302010, Fleecejacke Hannover, Größe M, schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 540 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 540 g | Produkteigenschaften: | verlängerter Rücken | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, MASCOT Hannover, FLEECEJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,06* | € 48,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,81* | € 49,01* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,11* | € 50,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,60* | € 53,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,96* | € 58,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|