| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679223 Herst.-Nr.: 22465-682-09-S EAN/GTIN: 5715411056342 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22465-682-09/S, 2246568209, Faserpelz Weste mit Reißverschluss Thermoweste, Größe S, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 792 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 792 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,91* | € 48,81* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,98* | € 48,85* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,02* | € 55,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|