Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22465-682-09/2XL, 2246568209, Faserpelz Weste mit Reißverschluss Thermoweste, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1679218
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22465-682-09-2XL
EAN/GTIN:
     5715411056298
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22465-682-09/2XL, 2246568209, Faserpelz Weste mit Reißverschluss Thermoweste, Größe 2XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
919 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
919 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, kälteschutz weste, thermoweste xxl, Faserpelz Weste mit Reißverschluss, FASERPELZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,55*
€ 48,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,59*
€ 48,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 55,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.