Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT092-276-09/1150, FT09227609, Einlegesohlen, maximale Fußgewölbestütze, Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1679012
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     FT092-276-09-1150
EAN/GTIN:
     5711074891740
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FT092-276-09/1150, FT09227609, Einlegesohlen, maximale Fußgewölbestütze, Größe 1150, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% High Poly Tech Foam
Bruttogewicht:
110 g
Produkteigenschaften:
Stoßabsorbierung, maximale Fußgewölbestütze
Produktverwendung:
Zubehör
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: mascot einlegesohlen, einlegesohle, EINLEGESOHLEN,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,09*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,93*
€ 18,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,96*
€ 18,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.