| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678503 Herst.-Nr.: 14149-442-1809-C50 EAN/GTIN: 5711074179268 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14149-442-1809/C50, 141494421809, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C50, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 635 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 635 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, mascot bundhose grau, bundhose, mascot bundhose, MASCOT Altona, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 56,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,66* | € 58,59* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,55* | € 58,63* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,45* | € 64,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,98* | € 67,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|