| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678465 Herst.-Nr.: 14149-442-0618-C44 EAN/GTIN: 5711074179824 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14149-442-0618/C44, 141494420618, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C44, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 580 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 580 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, mascot bundhose weiß, bundhose, mascot bundhose, MASCOT Altona, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,47* | € 57,24* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,31* | € 60,75* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,62* | € 67,62* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,68* | € 67,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|