Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19005-351-14010/5XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1675399
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19005-351-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074791378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19005-351-14010/5XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 156,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 156,28*
Lager 260
1
1
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 156,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 174,86*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 175,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.