| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666989 Herst.-Nr.: 18083-801-010-XL ONE EAN/GTIN: 5711074731909 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18083-801-010/XL, 18083801010, Polo-shirt, Größe XL, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 240 g | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,79* | € 36,92* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,70* | € 37,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,07* | € 37,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,66* | € 43,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,34* | € 44,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|