| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1589235 Herst.-Nr.: 211014-45 EAN/GTIN: 4031783012528 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
211014/45, HERCULES, Schlupfstiefel Riggerboot S3 SRC ESD WR, Fabrikat: Baak Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2425 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SCHLUPFSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,54* | € 118,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,14* | € 118,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 99,63* | € 118,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,73* | € 118,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 126,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|