Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23402/45, ANDREW2, Stiefel, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Obermaterial k


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 9
Image 10
Image 15
Artikel-Nr.:
     260S-1574579
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     23402-45
EAN/GTIN:
     4031783000556
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23402/45, ANDREW2, Stiefel, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Obermaterial kombiniert mit grünem Textil mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak Komfort Einlegesohle mit PU/PU Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1815 GRAMM
Produktcode:
23402
Produktserie:
Baak Bau go&relax
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel knöchelhoch
Größe:
45
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grün
Gewicht bei Größe 42 [g]:
640
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
kombiniert mit grünem Textil
Lederausprägung:
vollnarbig glatt
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Bau, Steine, Erden, Industrie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,83*
€ 76,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 76,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 76,55*
€ 3,19*
ab € 64,22*
€ 83,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,31*
€ 80,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.