Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2711950-124/52/54, Fleecejacke 1950, Größe 52/54 Farbe 124-schwarz Gestrick 271,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 52/54, Farbe 124-schwarz
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 52/54, Farbe 124-schwarz
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 52/54, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     260S-1445242
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2711950-52/54
EAN/GTIN:
     4046181695495
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2711950-124/52/54, Fleecejacke 1950, Größe 52/54 Farbe 124-schwarz Gestrick 271, Fleece, 100% Polyester, ca. 280 g/qm EN_14058_1 Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, kombinierbar mit Blouson 4092240, Parka 4092241 und Parka 4092242, Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,91*
€ 49,51*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 49,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,55*
€ 59,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.