Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2711950-124/44/46, Fleecejacke 1950, Größe 44/46 Farbe 124-schwarz Gestrick 271,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 44/46, Farbe 124-schwarz
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 44/46, Farbe 124-schwarz
Rofa Fleecejacke 1950, Größe 44/46, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     260S-1445240
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2711950-44/46
EAN/GTIN:
     4046181695471
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2711950-124/44/46, Fleecejacke 1950, Größe 44/46 Farbe 124-schwarz Gestrick 271, Fleece, 100% Polyester, ca. 280 g/qm EN_14058_1 Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, kombinierbar mit Blouson 4092240, Parka 4092241 und Parka 4092242, Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,95*
€ 49,37*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 49,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,49*
€ 59,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.