| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124638 Herst.-Nr.: 2550 5365-4699-42 EAN/GTIN: 4053813277721 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25505365-4699/42, 2550 5365-4699-42, ACTIVIQ Damenhose, Größe 42 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² kornblumenblau/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Stretch-Hose, Stretchhose, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitshose gr. 42, arbeitshose blau, berufshose, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,51* | € 48,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,02* | € 48,64* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,05* | € 48,80* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,43* | € 50,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,70* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|