| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124585 Herst.-Nr.: 2550 3421-4897-46 EAN/GTIN: 4053813457000 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25503421-4897/46, 2550 3421-4897-46, ACTIVIQ cotton+ Damenhose, Größe 46 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² dunkelblau/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Funktions Shirt, Funktionsshirt, kübler bundhose 46, arbeitshose gr 46, kübler arbeitshose, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,40* | € 57,36* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,67* | € 57,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,09* | € 60,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,65* | € 61,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,13* | € 61,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|