Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1086 B, Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136335
EAN/GTIN:
     4047322504201
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1086 B, 136335, 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 3/8

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -15 °Cbis 120 °C, PN max. 25 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagungist nur über den unteren Anschluss möglich.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
310 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindematerial:
Messing blank
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
Rp 3/8
DN:
10
SW:
22 mm
PN:
25 bar
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
115,0 mm
B:
60,0 mm
L:
52,0 mm
E:
11,4 mm
H1:
28,5 mm
H2:
26,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1086 B
BAA059001:
136335
BAA271001:
4047322504201
BAA316001:
<p>3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, T-Bohrung, R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 22,13*
€ 29,37*
1
€ 4,90*
ab € 24,89*
€ 33,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 34,17*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 34,75*
8 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 27,05*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.