Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1085 H, Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943793
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136333
EAN/GTIN:
     4047322504188
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1085 H, 136333, 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 2

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 2, DN 50, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3170 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindematerial:
Messing blank
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
Rp 2
DN:
50
SW:
70 mm
PN:
10 bar
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
170,0 mm
B:
101,0 mm
L:
130,0 mm
E:
25,7 mm
H1:
67,0 mm
H2:
73,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1085 H
BAA059001:
136333
BAA271001:
4047322504188
BAA316001:
<p>3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, R
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 153,01*
€ 182,35*
€ 4,90*
ab € 178,27*
€ 209,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 210,26*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 210,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,94*
€ 227,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.