Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1085 C, Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943788
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136328
EAN/GTIN:
     4047322504652
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1085 C, 136328, 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -15 °Cbis 120 °C, PN max. 25 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagungist nur über den unteren Anschluss möglich.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindematerial:
Messing blank
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
Rp 1/2
DN:
15
SW:
27 mm
PN:
25 bar
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
115,0 mm
B:
62,0 mm
L:
64,0 mm
E:
15,0 mm
H1:
31,0 mm
H2:
33,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1085 C
BAA059001:
136328
BAA271001:
4047322504652
BAA316001:
<p>3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 8,50*
ab € 25,41*
€ 33,35*
1
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 38,63*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 38,95*
8 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 31,27*
€ 40,81*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 32,10*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.