Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

171 E, Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942807
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134506
EAN/GTIN:
     4047322487474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

171 E, 134506, T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Messing

T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing CW617N
für Schlauch:
LW 13 mm
L1:
70,0 mm
L2:
35,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
171 E
BAA059001:
134506
BAA271001:
4047322487474
BAA316001:
<p>T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Mess
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, messing-t-stück riegler, messing t stück, druckluft t-stück messing, T-Schlauchverbindungsstutzen, T-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,84*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,22*
€ 2,85*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 3,10*
1 Tag
100
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.