Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbindungsstutzen LW 13 L1 70mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880822
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134506
EAN/GTIN:
     4047322487474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 barWeitere technische Eigenschaften:· L2: 35mm· L1: 70mm
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 13
Temperaturbereich:
bis 90 °C
Marke:
RIEGLER
Arbeitsdruck:
10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, messing-t-stück riegler, messing t stück, druckluft t-stück messing, 171 E, Druckluft, Steckverbinder, T-Verbinder, Verbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,07*
Lager 1498
50
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,09*
1 Tag
50
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,24*
5 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,30*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.