Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260I-942545 Herst.-Nr.: 133745 EAN/GTIN: 4047322482059 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFR 241-20114-S, Reduzierstück 241, R 2 a., Rp 1 1/4 i. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schw arz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfi ttings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie a us. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässig er Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdru ck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. , Abbildung(en) beispielhaft Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 342 Gramm | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | schwarz | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Gewinde 1: | R 2 | Gewinde 2: | Rp 1 1/4 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFR 241-20114-S | BAA059001: | 133745 | BAA271001: | 4047322482059 | BAA316001: | <p>Reduzierstück 241, R 2 a., Rp 1 1/4 i. Temperguss schwarz</p> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, reduzierdoppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Reduzierstück 241, 133745, Reduktion, Reduzierstück 241, R 2 a., Rp 1 1/4 i., TFR 241-20114-S |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 3,05* | € 4,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,61* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 3,07* | € 4,64* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 3,18* | € 4,83* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 3,38* | € 5,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|