Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIBR 100, Riegler Sortimentsbox Schnellsteckver. »Blaue Serie« Bestückung reduzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-942128
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131536
EAN/GTIN:
     4047322463317
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PIBR 100, 131536, Sortimentsbox Schnellsteckver. »Blaue Serie« Bestückung reduziert

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« mit reduzierter Bestückung, Steckverschraubungen und Steckverbinder

Handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«

Bestückung:

30 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6 , G 1/4-6

27 L-Steckverschraubungen G 1/8-6 , G 1/4-6 , G 1/4-8

20 Gerade Steckverbindungen 6, 8 mm

13 L-Steckverbindungen 8,10 mm

18 Y-Steckverbindungen 4, 6 mm

10 T-Steckverbindungen 4 mm

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4087 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Beschreibung:
Sortimentsbox »Blaue Serie« mit reduzierter Bestückung
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
PIBR 100
BAA059001:
131536
BAA271001:
4047322463317
BAA316001:
<p>Sortimentsbox Schnellsteckver. »Blaue Serie« Bestückung r
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, riegler sortimentbox, sortierkasten, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, SORTIMENTSBOX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,20*
€ 147,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 173,32*
2 Tage
58
€ 8,50*
ab € 149,18*
€ 174,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,82*
€ 178,99*
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 213,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.